BTICINO - BTIE315P8 LINEA HABITA -CENTRALINO INCASSO 8 DIN F - E315P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543646748
Artikelnummer
BTIE315P8
Herstellernummer
E315P8
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
436 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
615 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
103 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
238 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
72 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
72 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach



