Startseite

BTICINO - BTIE315P12 LINEA HABITA CENTRALINO INCASSO 12 DIN F - E315P12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543646700

Artikelnummer

BTIE315P12

Herstellernummer

E315P12

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

436 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

615 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

103 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

310 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

72 mm

Einbauhöhe:

235 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

72 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

einfach

Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 12 moduli DIN da completare con scatola da incasso