Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIE215P36BN E215 - CENTRALINO INCASSO 3X12 MODULI IP - E215P36BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199962023

Artikelnummer

BTIE215P36BN

Herstellernummer

E215P36BN

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

334 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

526 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

120 mm

DIN-Schiene:

ja

centralino da incasso serie E215 con portello bianco 36 moduli DIN (3x12) Da completare con scatola da incasso F215/36S. Grado di protezione frontale IP40 Apertura portello reversibile - Soluzioni in finitura bianca e titanio - Coordinamento estetico alle serie civili BTICINO