Startseite

BTICINO - BTIE109C/36D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 36 DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199066516

Artikelnummer

BTIE109C/36D

Herstellernummer

E109C/36D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

550 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro da parete in lamiera con portello in cristallo 36 moduli DIN (12x3 file)