BTICINO - BTICMAS4010 CM-ATTUATORE PER CARICHI ESTERNI - CMAS4010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543533772
Artikelnummer
BTICMAS4010
Herstellernummer
CMAS4010
Hersteller
BTI
L’attuatore universale deve essere collegato al BUS-SCS di un reparto e consente di aprire o chiudere un contatto a cui e’ possibile collegare un dispositivo di segnalazione ausiliaria (buzzer, suoneria,luce…) in Modo da replicare la segnalazione di eventi all\'interno del reparto di appartenenza. Caratteristiche del contatto in scambio NC-NO, 230 Va.c. 4 A. Dispositivo 2 moduli DIN.