BTICINO - BTIC9SPLITTER8 BTNET - SPLITTER PRETERMINATO 1X8 - C9SPLITTER8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Werkstoff - Kunststoff
Kabelzugentlastung - nein
Mit Hohlkabel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543574096
Artikelnummer
BTIC9SPLITTER8
Herstellernummer
C9SPLITTER8
Hersteller
BTI
Anzahl der Fasern:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Kabelzugentlastung:
nein
Mit Hohlkabel:
nein
Splitter 1x8 preterminati SC/APC monomodale.Gli splitter PLC consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile.Gli splitter sono disponibili con un massimo di 8 uscite e rappresentano la soluzioneideale per le reti ottiche passive. Garantiscono un’eccellente uniformità e ridotta PDL(perdita dipendente dalla polarizzazione).• Tecnologia planare avanzata.• Pre-installabile in prodotti di Connettività quali giunzioni, armadi di distribuzionee scatole a parete.




