Startseite

BTICINO - BTIC9CSOE BTNET - CSOE MODULO 8 UI - C9CSOE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543574041

Artikelnummer

BTIC9CSOE

Herstellernummer

C9CSOE

Hersteller

BTI

CSOE (centro servizio ottico di edificio) FTTH – 8 unità abitative (32 adapters) completo di supporti per alloggiamento fibre, velcro, fascette e spirale contenitiva.CSOE è una scatola di distribuzione ottica solitamente utilizzata in ambito residenziale, per la connessione di cavi in fibra ottica dell’edificio, con splitter ottico/i.L’unità può integrare fino a 2 splitter ottici con configurazione 1x8.Elemento che connette le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento. Le fibrevengono connesse ad una rastrelliera in cui convergono i segnali dell’operatore di TLC(provenienti dal sottosuolo) ed i segnali TV/SAT (provenienti dal tetto).Le fibre TV e satellite provenienti dal CSOE TV saranno splittate per gli 8 appartamenti con splitter 1x8.Un CSOE connette fino a 8 unità abitative (8 STOA).