BTICINO - BTIC9250FC6A BTNET - PATCH CORD RJ45 CAT6A S/FTP - 5 - C9250FC6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199988757
Artikelnummer
BTIC9250FC6A
Herstellernummer
C9250FC6A
Hersteller
BTI
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
27




