Startseite

BTICINO - BTIC9230F/6 BTNET - CORDONE PERMUTAZIONE FTP CAT6 3M - C9230F/6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199667522

Artikelnummer

BTIC9230F/6

Herstellernummer

C9230F/6

Hersteller

BTI

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

3 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 F/UTP - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu