Startseite

BTICINO - BTIC9220FC6A BTNET - PATCH CORD RJ45 CAT6A S/FTP - 2 - C9220FC6A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199988733

Artikelnummer

BTIC9220FC6A

Herstellernummer

C9220FC6A

Hersteller

BTI

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

27

2 m - Cordone di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.