BTICINO - BTIC915306C BTNET - PDU 19 6 PRESE STD TEDESCO - C915306C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 6
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543588642
Artikelnummer
BTIC915306C
Herstellernummer
C915306C
Hersteller
BTI
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
6
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482.6 mm
Breite:
44.45 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
50 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
schwarz





