Startseite

BTICINO - BTIC9079KC6 BTNET - RJ45 KEYSTONE CAT6 UTP - C9079KC6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543422915

Artikelnummer

BTIC9079KC6

Herstellernummer

C9079KC6

Hersteller

BTI

Connettori RJ45 con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore nero