Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC4950S LUNA - COPRIFORO 1 MODULO - C4950S

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4950S LUNA - COPRIFORO 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 120 ST

EAN

8012199284811

Artikelnummer

BTIC4950S

Herstellernummer

C4950S

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo 1 modulo