BTICINO - BTIC4703 LUNA - SUPPORTO 3P PER SCATOLA RETTANGOL - C4703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8012199257549
Artikelnummer
BTIC4703
Herstellernummer
C4703
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt