Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC4402 LUNA - DIMMER RESISTIVO 500W CON DEVIATO - C4402

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4402 LUNA - DIMMER RESISTIVO 500W CON DEVIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199429243

Artikelnummer

BTIC4402

Herstellernummer

C4402

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Nennleistung ohmsche Last:

60...500 W

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Frequenz:

50...50 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

47 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

62 mm

dimmer a manopola per carichi resistivi 230V 50 Hz 60-500W con deviatore incorporato