Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC4202CD LUNA - PRESA TV DIRETTA 1M - C4202CD

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4202CD LUNA - PRESA TV DIRETTA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543575062

Artikelnummer

BTIC4202CD

Herstellernummer

C4202CD

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo