Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC4040 LUNA - PULSANTE PORTA TARGA - C4040

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4040 LUNA - PULSANTE PORTA TARGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199533803

Artikelnummer

BTIC4040

Herstellernummer

C4040

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante 1P (NO) 10A con targa portanome 2 moduli, illuminabile con lampade 11250L, 11250LV, 11251L, 11252L