Startseite

BTICINO - BTIBMSE3003 SCS DECKEN-BWM DUAL TECH - BMSE3003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8012199969268

Artikelnummer

BTIBMSE3003

Herstellernummer

BMSE3003

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Max. Reichweite frontal:

11 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

360...360 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

15300 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

30 s

Sensore SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto alla rilevazione della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e RJ45, area di copertura dell’infrarosso di diametro 8 m (50 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell’ultrasuono di diametro 11 m (95 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6 m, alimentazione 27 V d.c. da Bus, assorbimento 17 mA, regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 30 s a 255 h e dei principali parametri di funzionamento.