Startseite

BTICINO - BTIBMSA1204 SWITCH SENSOR DA SOFFITTO PIR - BMSA1204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543710715

Artikelnummer

BTIBMSA1204

Herstellernummer

BMSA1204

Hersteller

BTI

Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia  “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, grado di protezione IP41, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.