Startseite

BTICINO - BTIBMSA1105 SWITCH SENSOR DA PARETE PIR IP55 - BMSA1105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543708262

Artikelnummer

BTIBMSA1105

Herstellernummer

BMSA1105

Hersteller

BTI

Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione a parete o a soffitto, grado di protezione IP55, connessione amorsetti a vite, area di copertura di larghezza 8 m per 360° e profondità di campo di 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.