BTICINO - BTIAM5979C5E BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E - AM5979C5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199976044
Artikelnummer
BTIAM5979C5E
Herstellernummer
AM5979C5E
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



