Startseite

BTICINO - BTIAM5974AT5 BTNET - MATIX RJ45 UTP CAT5E - AM5974AT5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199664415

Artikelnummer

BTIAM5974AT5

Herstellernummer

AM5974AT5

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

43.5 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore modulare RJ45 Matix - categoria 5E UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG