Startseite

BTICINO - BTIAM5921Q MATIX - TASTO SERIGRAFIA INFERMIERA - AM5921Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199663494

Artikelnummer

BTIAM5921Q

Herstellernummer

AM5921Q

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

23.2 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

9.9 mm

Copritasto con simbologia illuminabile -infermiera - colore bianco