Startseite

BTICINO - BTIAM5832/3 MATIX - COMANDO CARICHI SINGOLI/DOPPI 3 - AM5832/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199838342

Artikelnummer

BTIAM5832/3

Herstellernummer

AM5832/3

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Comando per pilotare tre attuatori per carichi singoli o per carichi doppi indipendenti tra loro - da completare con 3 copritasti ad 1 modulo per comandi ad una o due funzioni - 3 moduli