Startseite

BTICINO - BTIAM5832/2 MATIX - COMANDO CARICHI SINGOLI/DOPPI 2 - AM5832/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199838311

Artikelnummer

BTIAM5832/2

Herstellernummer

AM5832/2

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1modulo a una o due funzioni - 2 moduli Màtix