BTICINO - BTIAM5721 MATIX - CRONOTERMOSTATO DA INCASSO BATTE - AM5721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 1.5 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199829685
Artikelnummer
BTIAM5721
Herstellernummer
AM5721
Hersteller
BTI
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
1.5 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
cronotermostato giornaliero/settimanale per riscaldamento condizionamento - colore bianco



