Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIAM5713 MATIX - DIMMER UNIVERSALE - AM5713

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM5713 MATIX - DIMMER UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543486535

Artikelnummer

BTIAM5713

Herstellernummer

AM5713

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Farbe:

weiß

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Halogenfrei:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco. 240 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 150 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 150 VA. 100 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogenecon trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 75 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 VA