BTICINO - BTIAM5712 MATIX - TERMOSTATO CON COMMUTATORE - AM5712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199670591
Artikelnummer
BTIAM5712
Herstellernummer
AM5712
Hersteller
BTI
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
0...40 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.1...0.1 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
48 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



