Startseite

BTICINO - BTIAM5711 MATIX - TERMOSTATO - AM5711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199670584

Artikelnummer

BTIAM5711

Herstellernummer

AM5711

Hersteller

BTI

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

48 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

termostato per riscaldamento / condizionamento di tipo elettronico 230V a.c. predisposto per commutatore esterno estate-inverno - colore bianco