BTICINO - BTIAM5460 MATIX - PRESA PER RASOIO - AM5460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199664408
Artikelnummer
BTIAM5460
Herstellernummer
AM5460
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
70.8 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
43.6 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
54.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Bemessungsleistung:
20 VA



