Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIAM5285C1 MATIX - CARICATORE USB BIANCO - AM5285C1

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM5285C1 MATIX - CARICATORE USB BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543587218

Artikelnummer

BTIAM5285C1

Herstellernummer

AM5285C1

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

23.4 mm

Gerätehöhe:

43.6 mm

Gerätetiefe:

42.3 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo