Startseite

BTICINO - BTIAM5210M2D MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M BIAN - AM5210M2D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543578346

Artikelnummer

BTIAM5210M2D

Herstellernummer

AM5210M2D

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

47 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...2150 MHz

presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - 2 moduli