Startseite

BTICINO - BTIAM5202F MATIX - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M BI - AM5202F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543575130

Artikelnummer

BTIAM5202F

Herstellernummer

AM5202F

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

42.9 mm

Gerätetiefe:

31.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31.7 mm

Ausführung der Steckdose:

Sat

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...2150 MHz

connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo