BTICINO - BTIAM5114 MATIX - PRESA SICURA 10A - AM5114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199664460
Artikelnummer
BTIAM5114
Herstellernummer
AM5114
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
47.1 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Farbe des Schaltelements:
weiß
Mit WLAN-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein



