Startseite

BTICINO - BTIAM5064V MATIX - PORTALAMPADA ROSSO/VERDE - AM5064V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199664088

Artikelnummer

BTIAM5064V

Herstellernummer

AM5064V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.15 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

ja

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

37 mm

portalampada doppio colore bianco lampade 24V 1,5W a baionetta tipo BA7/S - rosso/verde