BTICINO - BTIAM5057R MATIX - PULSANTE 1P NO SPIA ROSSA - AM5057R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199664019
Artikelnummer
BTIAM5057R
Herstellernummer
AM5057R
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
36.6 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
23.2 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



