BTICINO - BTIAM5052N MATIX - COMMUTATORE BIANCO - AM5052N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
1 ST
EAN
8005543698679
Artikelnummer
BTIAM5052N
Herstellernummer
AM5052N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
35.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
36.5 mm
Einbautiefe:
25.5 mm







