Startseite

BTICINO - BTIAM5045EL MATIX - BUZZER ELETTRONICO 12VAC/DC - AM5045EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199776873

Artikelnummer

BTIAM5045EL

Herstellernummer

AM5045EL

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore elettronico 12V ac 0.9 VA 12V dc 0,5W 70dB - colore bianco