BTICINO - BTIAM5045 MATIX - RONZATORE 12VAC - AM5045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199663524
Artikelnummer
BTIAM5045
Herstellernummer
AM5045
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Trafo eingebaut:
nein
ronzatore 12V ac 5VA - colore bianco



