BTICINO - BTIAM5037N MATIX - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO BI - AM5037N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
1 ST
EAN
8005543698631
Artikelnummer
BTIAM5037N
Herstellernummer
AM5037N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
35.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
nein
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Einbautiefe:
25.5 mm







