BTICINO - BTIAM5031 MATIX - SUONERIA IN BRONZO 12VAC - AM5031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199663548
Artikelnummer
BTIAM5031
Herstellernummer
AM5031
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
suoneria in bronzo 12V ac 8VA - colore bianco



