BTICINO - BTIAM5008 MATIX - PULSANTE TARGA PORTANOME - AM5008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199664125
Artikelnummer
BTIAM5008
Herstellernummer
AM5008
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore bianco



