Startseite

BTICINO - BTIAM5007 MATIX - INTERRUTTORE 2P 16A CHIAVE - AM5007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199663777

Artikelnummer

BTIAM5007

Herstellernummer

AM5007

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

23.4 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

37 mm

Gerätehöhe:

43.8 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

37 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco