Startseite

BTICINO - BTIAM5005L MATIX - PULSANTE 1P 10A NO ILLUMINABILE - AM5005L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199715544

Artikelnummer

BTIAM5005L

Herstellernummer

AM5005L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

ja

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätetiefe:

37 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

pulsante 1P 10A 250V ac - dispositivo con retroilluminazione ben visibile anche di giorno e in ambienti illuminati - colore bianco