Startseite

BTICINO - BTIAM5005AL MATIX - PULSANTE NO 1P 10A 1M BIANCO - AM5005AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543515488

Artikelnummer

BTIAM5005AL

Herstellernummer

AM5005AL

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätetiefe:

36.6 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

23.2 mm

Gerätehöhe:

43.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

pulsante 1P NO 10A 250V ac con morsetti automatici - illuminabile - colore bianco