Startseite

BTICINO - BTIAM4802GOR MATIX - PLACCA 2P ORO LUCIDO - AM4802GOR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199941981

Artikelnummer

BTIAM4802GOR

Herstellernummer

AM4802GOR

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

96.2 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

84 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

RAL-Nummer (ähnlich):

1014

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

8 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 2 moduli - colore oro lucido - materiale tecnopolimero