BTICINO - BTIAM4702E MATIX - SUPPORTO 2 MODULI 71X71 VITI SPA - AM4702E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
8012199839936
Artikelnummer
BTIAM4702E
Herstellernummer
AM4702E
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt