Startseite

BTICINO - BTIAM4574CWI MATIX - NOTTE&GIORNO WIRELESS 1M - AM4574CWI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Reichweite - 185 m

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678800

Artikelnummer

BTIAM4574CWI

Herstellernummer

AM4574CWI

Hersteller

BTI

Funkfrequenz:

2400 MHz

Reichweite:

185 m

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

ja

Codelänge (Bit):

128

Stromversorgung:

Batterie

Mit Funkcodiergerät:

ja

Funktaster auf Putz:

nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.