Startseite

BTICINO - BTIAM4570CWI MATIX - ENTRA&ESCI WIRELESS 1M - AM4570CWI

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM4570CWI MATIX - ENTRA&ESCI WIRELESS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Reichweite - 185 m

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678794

Artikelnummer

BTIAM4570CWI

Herstellernummer

AM4570CWI

Hersteller

BTI

Funkfrequenz:

2400 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Reichweite:

185 m

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

ja

Codelänge (Bit):

128

Stromversorgung:

Batterie

Mit Funkcodiergerät:

ja

Funktaster auf Putz:

nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.