BTICINO - BTIAM4531C MATIX - MODULO PER PRESA CONNESSO - AM4531C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543678787
Artikelnummer
BTIAM4531C
Herstellernummer
AM4531C
Hersteller
BTI
Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo